TO-4518-55 4518型スライドレール(2本1組) SUGICO(スギコ) 09436580

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4518型スライドレール(2本1組)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
レール長さ(mm)550
内容量1セット(2本)注文コード09436580品番TO-4518-55
参考基準価格(税別)¥1,980販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

インナーレールを完全に引き出せる3段引きのスライドレールです。
レールを全閉にした時、閉じた状態を保持する簡易的なキャッチ機能付きです。
レバー操作でインナーレールを取り外せます。

材質鋼(光沢クロメート処理)レール長さ(mm)550スライド幅(mm)550
関連資料:寸法図(0.07MB)
注意
※・本商品は1セット(2本)単位での販売です。
※・インナーレールとアウターレールの組み合わせを変えないでください。
※・耐荷重は引出側レールを伸ばした時のレール中央部での静止荷重です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸用レール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする