本体画像

DI-231GN IHクッカー「ピッコリスト」グリーン ドリテック 09436607 DI-231GN IHクッカー「ピッコリスト」グリーン ドリテック 09436607 DI-231GN IHクッカー「ピッコリスト」グリーン ドリテック 09436607 DI-231GN IHクッカー「ピッコリスト」グリーン ドリテック 09436607 DI-231GN IHクッカー「ピッコリスト」グリーン ドリテック 09436607 DI-231GN IHクッカー「ピッコリスト」グリーン ドリテック 09436607

IHクッカー「ピッコリスト」グリーン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09436607 品番DI-231GN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

卓上でもスペースを取らないコンパクトタイプ
選べるカラー3色
6段階の火力調整
1〜99分まで1分単位で設定できるタイマー機能
7つの安全設計
鍋底:10〜14cm対応
車中泊やアウトドアでも使える
※ご使用のポータブル電源等によっては、使用できない場合がございます。
フラット形状で汚れもサッと拭き取れる

質量(kg)約1.8(電源コードを含む) 電源(V)AC100 50/60Hz 定格消費電力(W)900 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約24.5×20.0×6.0 電源コード(cm)約140 火力調節加熱調理:6段階、1〜6(80W相当/200W相当/500W/700W/800W/900W)
取扱説明書:(2.36MB)
注意
※ご使用のポータブル電源等によっては、使用できない場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン/調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする