サンプル画像
ワイドミュラー
ワイドミュラーの 制御機器・PLC・リレー
ワイドミュラーの リレー
ワイドミュラーの 一般リレー
リレーモジュール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09436729
品番
2618400000 TRP 24VDC 2CO
参考基準価格(税別)
¥2,365
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
コンポーネント
UL94 可燃性等級:コンポーネント:ハウジング
UL94 可燃性等級:V-0
コンポーネント:保持クリップ
UL94 可燃性等級:V-0
コンポーネント:プッシャー
UL94 可燃性等級:V-0
幅(mm)
12.8
色
黒色
高さ(mm)
89.4
奥行(mm)
87.8
深さ(mm)
87.8
対応
テストボタンが使用可能:いいえ、メカニカルスイッチの位置表示:いいえ、レール:TS 35
高度(m)
動作:≦ 2000 海面より上に
正味質量(g)
55.83
動作温度(℃)
-40 ...60
保管温度(℃)
-40 ...85
RoHS指令(10物質対応)
対応
湿度(%)
5〜95%相対湿度、Tu = 40℃、結露なし