サンプル画像

レール端子台

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 極数2 注文コード09436781 品番2674560000 S2C 2.5 PE
参考基準価格(税別)¥459 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449
この商品は極数など6種類から選べます 他の種類を見る
適合N 関数:いいえ、PE 関数:はい、PEN 関数:いいえ、導体接続断面積:(最大)AWG 14 材質Wemid 幅(mm)5.1 緑/黄色、操作要素:緑色 高さ(mm)59 極数2 奥行(mm)37.9 等級UL 94 可燃性:V-0 深さ(mm)38 配線接続断面:(最小)AWG 22 対応エンドカバープレートの要求:はい、レベルごとのクランプポイント数:2、内部で交差接続されたレベル:いいえ、層ごとの電位数:1、標準:IEC 60947-7-2、電位数:1 正味質量(g)11.3 適合レールTS 35 保管温度(℃)-25 ...55 RoHS指令(10物質対応)対応 レベル数1 最大動作温度(℃)連続:130 最小動作温度(℃)-60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする