適合N 関数:いいえ、PE 関数:はい、PEN 関数:いいえ、導体接続断面積:(最大)AWG 14
材質Wemid
幅(mm)5.1
色緑/黄色、操作要素:緑色
高さ(mm)71.5
極数3
奥行(mm)37.9
等級UL 94 可燃性:V-0
深さ(mm)38
配線接続断面:(最小)AWG 22
対応エンドカバープレートの要求:はい、レベルごとのクランプポイント数:3、内部で交差接続されたレベル:いいえ、層ごとの電位数:1、標準:IEC 60947-7-2、電位数:1
正味質量(g)13.699
適合レールTS 35
保管温度(℃)-25 ...55
RoHS指令(10物質対応)対応
レベル数1
最大動作温度(℃)連続:130
最小動作温度(℃)-60