時間(主要障害のブリッジオーバー時間)最小:20 ms
入力電圧種別:AC
入力電圧:120 V
出力電流:5 A
出力電圧:12 V
主要障害のブリッジオーバー時間、最小:80 ms
入力電圧種別:AC
入力電圧:230 V
出力電流:5 A
出力電圧:12 V
ヒューズ入力:(内部)該当、推奨バックアップ:2 A / DI、安全ヒューズ
6 A、Char.B、サーキットブレーカー
2~4 A、Char.C回路遮断器
出力電流(連続)U公称:5 A(a) 55 ℃
3.125 A(a) 70℃
消費電流電圧種別:AC
入力電圧:230 V
入力電流:0.62 A
電圧種別:AC
入力電圧:115 V
入力電流:1.04 A
電圧種別:DC
入力電圧:120 V
入力電流:0.55 A