2838450000 PRO BAS 120W 12V 10A PRObasシリーズ ワイドミュラー 09436835

サンプル画像

PRObasシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
出力電圧(V)公称:12 DC、最小:9
定格出力電力(W)120
内容量1個注文コード09436835品番2838450000 PRO BAS 120W 12V 10A
参考基準価格(税別)¥19,350販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
時間
(主要障害のブリッジオーバー時間)最小:20 ms
入力電圧種別:AC
入力電圧:120 V
出力電流:10 A
出力電圧:12 V
主要障害のブリッジオーバー時間、最小:60 ms
入力電圧種別:AC
入力電圧:230 V
出力電流:10 A
出力電圧:12 V
ヒューズ
入力:(内部)該当、推奨バックアップ:4 A / DI、安全ヒューズ
6 A、Char.B、サーキットブレーカー
2~4 A、Char.C回路遮断器
出力電流
(連続)U公称:10 A(a) 55 ℃
6.25 A(a) 70℃
消費電流
電圧種別:AC
入力電圧:230 V
入力電流:1.14 A
電圧種別:AC
入力電圧:115 V
入力電流:2.04 A
電圧種別:DC
入力電圧:120 V
入力電流:1.12 A
オプションパラレル接続:はい、最大3個適合逆電圧保護:はいその他容量性負荷:5.5mF、(残留リプル)スパイク破断:≦ 50 mVpp(a)全負荷幅(mm)40高さ(mm)130奥行(mm)99.9深さ(mm)100出力電圧(V)公称:12 DC、最小:9入力電圧(V)85~264 AC(AC 100 で定格低減)、110...370 DC (derating at <120 DC)、公称:110...240 AC / 120...340 DC接続方法導体:ねじ接続接続ねじ接続機能スタートアップ:≧-40 ℃周波数範囲(Hz)AC:45…65正味質量(g)490定格出力電力(W)120動作温度(℃)-25 ...70保管温度(℃)-40 ...85RoHS指令(10物質対応)対応過負荷保護はい突入電流40 A(a) 230 V AC, 25 ℃湿度(%)5~95、結露無き事最大出力電圧(V)16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする