サンプル画像

PRObasシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09436851 品番 2838470000 PRO BAS 240W 48V 5A
参考基準価格(税別)¥33,600 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
時間
(主要障害のブリッジオーバー時間)最小:25 ms
入力電圧種別:AC
入力電圧:120 V
出力電流:5 A
出力電圧:48 V
主要障害のブリッジオーバー時間、最小:25 ms
入力電圧種別:AC
入力電圧:230 V
出力電流:5 A
出力電圧:48 V
ヒューズ
入力:(内部)該当、推奨バックアップ:4 A / DI、安全ヒューズ
6 A、Char.B、サーキットブレーカー
3〜5 A、Char.C回路遮断器
消費電流
電圧種別:AC
入力電圧:230 V
入力電流:1.14 A
電圧種別:AC
入力電圧:115 V
入力電流:2.3 A
電圧種別:DC
入力電圧:20 V
入力電流:2.22 A
オプションパラレル接続:はい、最大3個 適合逆電圧保護:はい その他容量性負荷:5.5mF、(残留リプル)スパイク破断:≦ 100 mVpp、全負荷時 幅(mm)52 高さ(mm)130 奥行(mm)99.9 深さ(mm)100 出力電圧(V)公称:48 DC、最小:36 入力電圧(V)85〜264 AC(AC 100 で定格低減)、110...370 DC (derating at <120 DC)、公称:110...240 AC / 120...340 DC 接続方法導体:ねじ接続 接続ねじ接続 機能スタートアップ:≧-40 ℃ 周波数範囲(Hz)AC:45…65 正味質量(g)693 定格出力電力(W)240 動作温度(℃)-25 ...70 保管温度(℃)-40 ...85 RoHS指令(10物質対応)対応 出力電流Uの公称:5 A(a) 55 ℃(nom) 過負荷保護はい 突入電流20 A(a) 230 V AC, 25 ℃ 湿度(%)5〜95、結露無き事 最大出力電圧(V)56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする