時間(主要障害のブリッジオーバー時間)最小:20 ms
入力電圧種別:AC
入力電圧:120 V
出力電流:2.6 A
出力電圧:12 V
主要障害のブリッジオーバー時間、最小:80 ms
入力電圧種別:AC
入力電圧:230 V
出力電流:2.6 A
出力電圧:12 V
ヒューズ入力:(内部)該当、推奨バックアップ:2 A / DI、安全ヒューズ
6 A、Char.B、サーキットブレーカー
2~4 A、Char.C回路遮断器
消費電流電圧種別:AC
入力電圧:230 V
入力電流:0.33 A
電圧種別:AC
入力電圧:115 V
入力電流:0.56 A
電圧種別:DC
入力電圧:120 V
入力電流:0.29 A
オプションパラレル接続:はい、最大3個適合逆電圧保護:はいその他容量性負荷:5.5mF、(残留リプル)スパイク破断:≦ 50 mVpp(a)全負荷幅(mm)23高さ(mm)90奥行(mm)85深さ(mm)85出力電圧(V)公称:12 DC、最小:9入力電圧(V)85~264 AC(AC 100 で定格低減)、110...370 DC (derating at <120 DC)、公称:110...240 AC / 120...340 DC接続方法導体:ねじ接続接続ねじ接続機能スタートアップ:≧-40 ℃周波数範囲(Hz)AC:45…65正味質量(g)163定格出力電力(W)30動作温度(℃)-25 ...70保管温度(℃)-40 ...85RoHS指令(10物質対応)対応出力電流Uの公称:2.6 A(a) 55 ℃(nom)過負荷保護はい突入電流40 A(a) 230 V AC, 25 ℃湿度(%)5~95、結露無き事最大出力電圧(V)16