サンプル画像
ワイドミュラー
ワイドミュラーの 電源(制御機器)
ワイドミュラーの 変圧・変換
ワイドミュラーの スイッチング電源
PRO PMシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09436887
品番
2660200277 PRO PM 35W 5V 7A
参考基準価格(税別)
¥3,110
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
消費電流
電圧種別:AC
入力電圧:230 V
入力電流:0.5 A
電圧種別:AC
入力電圧:115 V
入力電流:1 A
オプション
パラレル接続:はい、ダイオードモジュール搭載
適合
公称電力消費:42.7 VA
その他
(残留リプル)スパイク破断:< 100 mVPP
幅(mm)
82
高さ(mm)
30
奥行(mm)
99
出力電圧
注意:± 10%公称出力電圧公差、ポテンショメータで調整可能
定格電流(A)
0.2916666667
深さ(mm)
99
湿度(%RH)
5…95
出力電圧(V)
公称:5 DC
入力電圧(V)
90…264 AC、公称:100〜240 AC
接続方法
導体:ねじ接続
時間
主要障害のブリッジオーバー時間:20 ms
周波数範囲(Hz)
AC:47〜63
正味質量(g)
223
定格出力電力(W)
35
突入電流(A)
最大45
ヒューズ
推奨バックアップ:AC 230 Vで2 A、特性曲線C
動作温度(℃)
-20 ...70
保管温度(℃)
-40 ...85
RoHS指令(10物質対応)
対応
過負荷保護
120%〜180% I公称、自動リカバリを使用したヒカップモード
過電圧保護(V)
5.6〜6.8 、5 DC