サンプル画像
ワイドミュラー
ワイドミュラーの 制御機器・PLC・リレー
ワイドミュラーの リレー
ワイドミュラーの リレーソケット
リレーソケット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09436896
品番
7760056364 SDI 1CO P
参考基準価格(税別)
¥749
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
コンポーネント
UL94 可燃性等級:ハウジング
UL94 可燃性等級:V-2
コンポーネント:プッシャー
UL94 可燃性等級:HB
コンポーネント:取付け脚
UL94 可燃性等級:HB
コンポーネント:保持クリップ
UL94 可燃性等級:HB
幅(mm)
15.9
色
黒色
高さ(mm)
102.1
奥行(mm)
42.6
深さ(mm)
42.7
正味質量(g)
10.75
適合レール
TS 35
動作温度(℃)
-40 ...55
保管温度(℃)
-40 ...85
RoHS指令(10物質対応)
対応
湿度(%)
5〜85、結露なし