サンプル画像

Sシリーズ端子台ツール&アクセサリ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09436957 品番2751080000 SEP 2C 2.5
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥103 販売価格(税込) ¥109
販売価格(税別)
99
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
材質Wemid 幅(mm)2.1 ダークベージュ 高さ(mm)56.9 奥行(mm)30.6 等級UL 94 可燃性:V-0 深さ(mm)30.6 正味質量(g)1.954 保管温度(℃)-25 ...55 RoHS指令(10物質対応)対応 最大動作温度(℃)連続:130 最小動作温度(℃)-60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする