サンプル画像
ワイドミュラー
ワイドミュラーの 制御機器・PLC・リレー
ワイドミュラーの リレー
ワイドミュラーの 一般リレー
Sシリーズ端子台ツール&アクセサリ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09436966
品番
2751090000 SEP 3C 2.5
参考基準価格(税別)
¥103
販売価格(税込)
¥109
販売価格(税別)
¥
99
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
Wemid
幅(mm)
2.1
色
ダークベージュ
高さ(mm)
69.5
奥行(mm)
30.6
等級
UL 94 可燃性:V-0
深さ(mm)
30.6
正味質量(g)
2.43
保管温度(℃)
-25 ...55
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大動作温度(℃)
連続:130
最小動作温度(℃)
-60