MSソリューションズ
MSソリューションズの AV家電
MSソリューションズの オーディオ
MSソリューションズの ヘッドホン/イヤホン/マイク
SKINARMA スキンアマ AirPods Pro 2 用ケース MECHA ワイヤレス充電対応 クローム
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09437131
品番
AP2-MECHASIL
参考基準価格(税別)
¥3,618
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
360°フルカバー/TPUとPCのハイブリッドケース/開閉部にはマグネット式のロック機能を搭載/ワイヤレス充電対応/耐久性のある亜鉛合金製カラビナ付属
材質
TPU+PC
色
クロム
質量(g)
40(本体)/81(パッケージ込)
パッケージサイズ(mm)
W75xH25xD47(本体)/W105xH135xD37(パッケージ込)
端末
AirPods Pro 2