Uniq ユニーク iPhone 16 Pro Max PUレザーケース LYDEN DS MAGSAFE対応 ウォッシュドブルー/ブラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09437201 品番24IP69-LDSWBLUBLK
参考基準価格(税別)¥5,436 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

繊細なディテールと洗練された仕上げのデュアルトーンデザインが特徴のスリムなPUレザーケース/アルミニウム製のカメラレンズベゼルとサイドボタンで強化し、激しい衝撃から保護/内側には傷を防ぎ、衝撃吸収層として機能させる、滑らかで高品質のマイクロファイバーを使用/磁気ワイヤレス充電対応/最大2.5mからの落下に耐える

材質PU+アルミニウム ウォッシュドブルー/ブラック タイプケース型 本体寸法(mm)W83×H168×D15 本体質量(kg)56 対応機種iPhone 16 Pro Max 特性MagSafe対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする