SKINARMA スキンアマ iPhone 15 360度フルカバーケース APEX スタンド付き ブラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09437298 品番23IP61-APEXBLK
参考基準価格(税別)¥5,436 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

360°フルカバーケース/握りやすいグリップ/衝撃吸収用エアポケット搭載/縦・横置き可能なスタンド付き

材質TPU+PC+PU ブラック タイプケース型 本体寸法(mm)W75×H152×D12 本体質量(kg)44 対応機種iPhone 15 特性スタンド付き

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする