MSソリューションズ
MSソリューションズの AV家電
MSソリューションズの オーディオ
MSソリューションズの ヘッドホン/イヤホン/マイク
Coehl コーエル AirPods Pro 2 対応 レザーレット製ケース HAVEN 防滴仕様 有線充電 ワイヤレス充電 両対応 ダスティヌード
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09437666
品番
AP2-HAVDNUDE
参考基準価格(税別)
¥4,527
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
スリムなレザーレット製ケース/防滴加工/有線充電とワイヤレス充電の両方に対応/ケースと統一感のある取り外し可能なロープハンドストラップ付き
材質
PU+ポリエステル+亜鉛合金+PC
色
ダスティヌード
質量(g)
40(本体)/78(パッケージ込)
パッケージサイズ(mm)
W105xH143xD30(パッケージ込)
端末
AirPods Pro 2