MSソリューションズ
MSソリューションズの パソコン・タブレットPC・スマートフォン
MSソリューションズの スマートウォッチ
MSソリューションズの スマートウォッチ関連品
SKINARMA スキンアマ Apple Watch Ultra 49/45/44/42mm 用バンド SPUNK 軽量 シリコンラバー オレンジ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09437727
品番
WS-SPUNKORG49
参考基準価格(税別)
¥4,527
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
浮き上がったテクスチャーで個性的なデザインのApple Watchバンド/耐久性に優れたシリコンラバー製/軽量で通気性があり一日中快適な着け心地
材質
シリコン
色
オレンジ
本体寸法(mm)
W25xH163xD3
本体質量(kg)
24
対応機種
Apple Watch Ultra 49/45/44/42mm