MSソリューションズ
MSソリューションズの スマホ/タブレット関連アクセサリ
MSソリューションズの スマホストラップ
MSソリューションズの ネックストラップ
Coehl コーエル ハンドストラップ LAUREL 長さ調節可能 軽量 丈夫 ミッドナイトブラック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09437849
品番
LAUREL-HMBLK
参考基準価格(税別)
¥2,255
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
調節可能なハンドストラップ/ソフトなロープ編み構造で、滑りにくい/軽量で丈夫なデザイン/フックのないケースも装着可能になるストラップカード付属
材質
ポリエステル+亜鉛合金
色
ミッドナイトブラック
質量(g)
16(本体)/47(パッケージ込)
パッケージサイズ(mm)
W65xH230xD35(パッケージ込)
端末
スマートフォン