MSソリューションズ
MSソリューションズの パソコン・タブレットPC・スマートフォン
MSソリューションズの スマートウォッチ
MSソリューションズの スマートウォッチ関連品
SKINARMA スキンアマ Apple Watch 45/44/42mm 用バンド SHOKKU 防水 長さ調節可能 ライトピンク
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09437885
品番
WS-SHOKKULPINK45
参考基準価格(税別)
¥4,072
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
軽量で通気性があり一日中快適な着け心地のApple Watchバンド/耐久性・防水性に優れたシリコンラバー製/140〜210mmに長さ調節可能で手首にフィット
材質
シリコン
色
ライトピンク
質量(g)
27(本体)/90(パッケージ込)
パッケージサイズ(mm)
W35xH170xD9(本体)/W67xH235xD20(パッケージ込)
端末
Apple Watch 42/44/45mm