Coehl コーエル iPhone 16 Pro Max 軽量ソフトタイプケース CREME 耐衝撃 取り外し可能ロープストラップ付 トープグレー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09438025 品番24IP69-CREMTGRY
参考基準価格(税別)¥5,891 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

プレミアムリキッドシリコン素材のスリムで軽量なケース/ソフトで滑らかな表面は指紋、汚れ、ホコリの付着を軽減/内側のマイクロファイバーの裏地が端末背面を保護/最大2.5mの高さからの落下にも耐える/磁気ワイヤレス充電対応/取り外し可能なロープストラップ付き

材質シリコン トープグレー タイプケース型 本体寸法(mm)W83×H167×D15 本体質量(kg)41 対応機種iPhone 16 Pro Max 特性軽量ソフトタイプ/耐衝撃/取り外し可能/ロープストラップ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする