MSソリューションズ
MSソリューションズの AV家電
MSソリューションズの オーディオ
MSソリューションズの ヘッドホン/イヤホン/マイク
SKINARMA スキンアマ AirPods Pro 2 用ケース SAIDO ワイヤレス充電対応 パープル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09438095
品番
AP2-SAIDOPUR
参考基準価格(税別)
¥2,527
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
360°フルカバーケース/黄変防止素材/ワイヤレス充電対応/耐久性のある亜鉛合金製カラビナ付属
材質
TPU
色
パープル
質量(g)
43(本体)/81(パッケージ込)
パッケージサイズ(mm)
W75xH25xD47(本体)/W105xH135xD30(パッケージ込)
端末
AirPods Pro 2