画像準備中

RS PRO インジケータライト 12 V E10 183 mA

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード09438156 品番104-812
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

50V定格を超えるMESランプは、適切に定格されたランプホルダのみと使用してください。
適合するランプホルダについては、このセクションの最後を参照してください。

仕様
定格電圧 = 12 V
口金 = E10
定格電流 = 183 mA
直径 = 10mm
電球サイズ = T3 1/4
長さ = 28 mm
レンズ色 = クリア
全光束 = 11 lm
寿命 = 3000h
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする