画像準備中

RS PRO インジケータライト 12 V P13.5s 250 mA

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09438181 品番104-957
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥77
販売価格(税別)
70

P13.5sオリーブ定焦点真空. 汎用トーチランプ. オリーブ形B3 1/2 - 11 mmガラス P13.5s定焦点ベース 真空

仕様
定格電圧 = 12 V
口金 = P13.5s
定格電流 = 250 mA
直径 = 11.3mm
電球サイズ = B3 1/2
長さ = 29 mm
レンズ色 = クリア
全光束 = 22 lm
寿命 = 300h
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする