画像準備中

RS PRO インジケータライト 2.5 V E10 250 mA

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード09438251 品番106-313
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

G-3 (11 mm)丸型MES

仕様
定格電圧 = 2.5 V
口金 = E10
定格電流 = 250 mA
直径 = 11mm
電球サイズ = G3 1/2
長さ = 24 mm
レンズ色 = クリア
寿命 = 30h
直径(Φmm)11 定格電流(mA)250 RoHS指令(10物質対応)対応 電球サイズG3 1/2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする