画像準備中

RS PRO 引張りばね 外径:13mm 長さ:77.8mm 荷重:317N

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード09438461 品番121-359
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

ピアノ線 引張バネ

仕様
材質 = スチール
自由高さ = 77.8mm
最大延長長さ = 97.4mm
外径 = 13mm
線径 = 2.5mm
初張力 = 317N
ばね定数 = 13.7N/mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする