画像準備中

RS PRO 引張りばね 外径:14mm 長さ:61mm 荷重:400N

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード09438470 品番121-371
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

RS PRO 21

仕様
材質 = スチール
自由高さ = 61mm
最大延長長さ = 73.2mm
外径 = 14mm
線径 = 2.8mm
初張力 = 400N
ばね定数 = 27.9N/mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする