- シャルダンエース エステー トイレ用 09439884

シャルダンエース

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09439884 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥550
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

カチッとあげてワンプッシュ いつもの香り。
天然ポリフェノールと植物抽出フィトンチッドのW効果でトイレに広がるイヤなニオイを包み込んで分解消臭します。
ワンプッシュで爽やかな香りが降り注ぎます。
1回1秒、1日2〜3回のスプレーで約2.5ヶ月使用できます。

香りカシス&オレンジ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×230×67 用途トイレ用 成分香料・エタノール・植物抽出物 質量(g)250 シリーズSHALDAN(シャルダン) 応急処置万一、目に入った場合は、充分に水で洗い流してから、医師に相談する。 使用場所トイレ 入数1本(230mL)
注意
※スプレーは真上に出るので顔を近づけないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08742684
2023-07-22
用途:
満足
建設業・工事業

安定のシャルダンエース 子供の頃からずっと実家にはあります。

対象商品:
08742684
2022-04-11
用途:
トイレ消臭
株式会社カキヌマメディカル 様 (医療・福祉・介護関連業)

香りが一番気に入っています永遠に販売継続してほしい。

対象商品:
08742675
2018-09-15
用途:
トイレ・洗面所に設置

いつも床置きタイプを使っていましたが出口の目線上部横に設置したので使いやすくなり、いつもさわやかな香りに包まれています。

対象商品:
08742675
2013-07-15
用途:
トイレの消臭に使用
農・林・水産業

毎日使用していますが香りが良く安心して使う事が出来ます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする