しっくいパテ

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(1kg) 注文コード 09440216 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

日本古来からのしっくいの特長を生かし、更に接着性を強化し、誰にでも手軽に施工出来る様改良された補修材です。
適当な固さに練っていますので、すぐに使用できます。

用途瓦のズレ止めや雨洩りの補修、煙突、換気孔、蛇口廻りのヒビ割れ、穴うめ、つぎ目の充填にご使用下さい。 仕様ペースト状しっくい 成分消石灰、骨材、アクリルスチレン系樹脂エマルジョン、有機繊維等 寸法(縦×横×厚さ)(mm)230×160×50 硬化時間(時間)72 サイズ(mm)230×160 危険物の類別非危険物 施工面積5mm厚で300mm×450mm位が目安です。 適応下地土壁、しっくい、モルタル面

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-23
用途:
整備
農・林・水産業

硬さも程よく接着力も強いので作業がスムーズに出来ました

対象商品:
09440216
2022-11-11
用途:
漆喰壁の補修時に使用

塗りやすかったです。柔らかく伸びます。厚塗りする時は、垂れるの注意が必要です。

1人が参考にしています
対象商品:
09440216
2019-04-01
用途:
壁の補修
農・林・水産業

粘りがあり使い易いが、やや柔らかいので壁に塗るときは、一度に厚く塗ると垂れてくるので、薄めに数回に分けて塗るのがいい。目地埋めにはかなり作業しやすいと思う。

1人が参考にしています
対象商品:
09440216
2018-10-21
用途:
台風

鬼瓦を止めるためこちらを使用、適度に練られているので素人の私でも簡単に補修する事が出来ました。

1人が参考にしています
対象商品:
09440216
2017-11-04
用途:
壁の補修
その他業種

硬さも程よく接着力も強いので作業がスムーズに出来ました。

1人が参考にしています
対象商品:
09440216
2024-03-29
用途:
漆喰壁の欠けや穴の補修

製品の粘度にばらつきがあるのか,2つ購入したうちの1つはカチカチに硬くもう1つは柔らかかったです。硬い物も練っていく段階でそこそこ柔らかくなるのですが,パテとして使うならそこそこの硬さでした。壁を塗る目的なら加水して柔らかくする必要があったかも知れません。他のレビューでは柔らかすぎるという意見もあったので製品のばらつきかとも思います。

対象商品:
09440216
2021-11-18
用途:
壁のヒビを補修
スパイラルスター合同会社 様 (不動産業)

粘度が低く垂れてきます。
冬で5時間ほど水分を飛ばしてから使用しました。
壁には向きません。

1人が参考にしています
対象商品:
09440216
2020-10-29
用途:
瓦のねんど
製造業

三日月ねんどをDIYする為に購入しました。
少し、粘度が低く三日月ねんどには垂れてしまう為
作業前に乾燥させて使用するようにしました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする