- しっくい 家庭化学 09440225

しっくい

(16件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(1kg) 注文コード09440225 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は成分・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

日本古来の左官材料で、出来上がりの美しさが特長です。
従来のしっくいに比べ接着性に富み、施工が簡単な補修材料です。

用途壁の塗り替え・屋根瓦・スレート・煙突等のヒビ割れ、スキ間補修に。 サイズ(mm)210×160×(厚)45 施工面積2mm厚で200mm×300mm位が目安です。
注意
※釉薬瓦には使用できません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-05
用途:
屋根の補修

棟部分の漆喰が剥がれていたので補修しました。説明には薄くと塗るように書いた合ったのですが、はがれていた漆喰は2p以上の厚さ。時間をおいて塗りましたが、数日で割れました。なかなかに難しい。

対象商品:
09440234
2023-05-17
用途:
壁補修として。
株式会社アームズ 様 (サービス業)

DIYショップではねり状以外なかった。長期保存にはこちらが優位と思って購入。
いつまでも保存がきく。

対象商品:
30651075
2022-05-23
用途:
土壁の補修に使用
運輸・通信業

地震で壊れた土壁の補修として塗りました。粘りがあるため、素人でも簡単に水でこねて、塗ることができて、とても満足な仕上がりになりました。旧面との白色の違いがありますが、仕方ありません。

対象商品:
09440234
2022-04-11
用途:
古民家メンテナンス
農・林・水産業

とても塗りやすく作業がはかどり、使いやすい製品です。

対象商品:
30651075
2021-12-08
用途:
内装DIY
サービス業

製品説明の通り、繊維を感じなので従来の物より塗りやすい。
真っ白い仕上がりになるので、他社の物の修繕では色違いが出たりする。
値段が下がれば部屋全体に使用したいと思う。

対象商品:
09440234
2020-12-16
用途:
店舗の壁のアクセントとして漆喰をDIYで塗りました。
株式会社K.Y.PARTNERS 様 (飲食業)

水でこねて塗るだけなので簡単でした。自分の腕に合った模様を選択したので、出来栄えも上出来です。思いのほか取り扱いが簡単で良かったです。

対象商品:
09440234
2019-08-13
用途:
壁補修
その他業種

溶きやすくて量も多くて使いやすいです。おすすめです。

対象商品:
09440234
2018-12-26
用途:
壁面塗装
建設業・工事業

水を混ぜるだけの簡単な方法で適度な粘りがあり、素人の自分でも塗りやすかったです。冬場の施工でしたが乾燥するのも早く、使いやすかったです。
これなら気軽にまた塗りたくなりそうです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする