曜日別特売
- しっくい 家庭化学 09440234

しっくい

(16件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(4kg)
内容量1袋(4kg)注文コード09440234品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

日本古来の左官材料で、出来上がりの美しさが特長です。
従来のしっくいに比べ接着性に富み、施工が簡単な補修材料です。

用途壁の塗り替え・屋根瓦・スレート・煙突等のヒビ割れ、スキ間補修に。ホワイト材質消石灰、接着剤、粉末樹脂仕様骨材入りしっくい成分消石灰、接着剤、粉末樹脂寸法(縦×横×厚さ)(mm)380×300×60硬化時間(時間)240サイズ(mm)380×300×(厚)60危険物の類別非危険物施工面積2mm厚約2.4~2.8m2適応下地土壁、しっくい、モルタル面
注意
※釉薬瓦には使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-05
用途: 屋根の補修

棟部分の漆喰が剥がれていたので補修しました。説明には薄くと塗るように書いた合ったのですが、はがれていた漆喰は2㎝以上の厚さ。時間をおいて塗りましたが、数日で割れました。なかなかに難しい。

対象商品 : 09440234
2023-05-17
用途: 壁補修として。
株式会社アームズサービス業

DIYショップではねり状以外なかった。長期保存にはこちらが優位と思って購入。
いつまでも保存がきく。

対象商品 : 30651075
2022-05-23
用途: 土壁の補修に使用
運輸・通信業

地震で壊れた土壁の補修として塗りました。粘りがあるため、素人でも簡単に水でこねて、塗ることができて、とても満足な仕上がりになりました。旧面との白色の違いがありますが、仕方ありません。

対象商品 : 09440234
2022-04-11
用途: 古民家メンテナンス
農・林・水産業

とても塗りやすく作業がはかどり、使いやすい製品です。

対象商品 : 30651075
2021-12-08
用途: 内装DIY
サービス業

製品説明の通り、繊維を感じなので従来の物より塗りやすい。
真っ白い仕上がりになるので、他社の物の修繕では色違いが出たりする。
値段が下がれば部屋全体に使用したいと思う。

対象商品 : 09440234
2020-12-16
用途: 店舗の壁のアクセントとして漆喰をDIYで塗りました。
株式会社K.Y.PARTNERS飲食業

水でこねて塗るだけなので簡単でした。自分の腕に合った模様を選択したので、出来栄えも上出来です。思いのほか取り扱いが簡単で良かったです。

対象商品 : 09440234
2019-08-13
用途: 壁補修
その他業種

溶きやすくて量も多くて使いやすいです。おすすめです。

対象商品 : 09440234
2018-12-26
用途: 壁面塗装
建設業・工事業

水を混ぜるだけの簡単な方法で適度な粘りがあり、素人の自分でも塗りやすかったです。冬場の施工でしたが乾燥するのも早く、使いやすかったです。
これなら気軽にまた塗りたくなりそうです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする