リークフォーマー

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(300mL) 注文コード09440243 品番025240
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

泡で簡単にガスもれを発見するエアゾールです。わずかな”もれ”でも泡が発生し簡単にガスもれを発見できます。
不燃性で化学反応による危険がありません。水ベースの原液と不燃ガスのCo2を使用。
発泡漏れ試験(JIS-Z2329)で3μmの穴、4〜5×103Paの差圧において発泡します。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
各種ガスの配管系及び機器の溶接部、接合部のガスもれ発見。
エアコン、冷蔵庫等の機器の配管接合部の冷媒もれの発見。
都市ガス、プロパンガス及び一般プラント配管、容器等のガスもれの発見。
自動車用エアーブレーキ配管のガスもれ検査用。
1、缶をよく振って下さい。
2、赤い印の方向に噴射口を向けガスもれを確認する場所にスプレーして下さい。
3、泡が発生しますと、その場所がガスもれしている事になります。
4、使用後、配管等に残った液は水洗いした後拭き取って下さい。
成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 使用温度範囲(℃)-20〜70 容器スプレー缶 主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 危険物の類別非危険物 原液量(mL)258

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:56

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09440243
2025-08-14
用途:
配管作業
製造業

問題なく使用。納期も早くてリピート確定です。ありがとうございました。

対象商品:
09440243
2020-11-05
用途:
エアコンのガス漏れの確認と、配管接続後の確認に

液性の粘度が低くわずかなガス漏れでも表現してくれる。
有ると安心できる。

2人が参考にしています
対象商品:
09440243
2020-08-26
用途:
エアコン配管接続後の確認に

白い泡が消え何もなくなったころ、ガスが漏れてる場合はぷくぷくと小さい泡が出現します。簡易に確認出来て安心です。

2人が参考にしています
対象商品:
09440243
2018-04-14
用途:
タンクの溶接部、漏れチェック

ステンレスタンクの外側に吹き付けて、内側よりエアーガンにてエアーを当ててチェックしております。微細なピンホールも発見できて重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
09440243
2017-07-17
用途:
エアコンの漏れ検査

少量で噴射できるのがよかったです。値段もリーズナブルでした。

1人が参考にしています
対象商品:
09440243
2016-08-06
用途:
エアコンの修理

リークテスターを購入する程使用頻度の多くない我々にとっては簡単、明解に判断出来るいわば機器の様な存在です。ガス充填後すぐ漏れてしまっては修理屋の恥ですから施工場所だけでも確実に確認したいですので有難い商品です。

1人が参考にしています
対象商品:
09440243
2016-05-26
用途:
気体もれ

流れ落ちるのが早い気がする。もう少しスプレーした場所に留まっていて欲しい。

対象商品:
09440243
2015-06-24
用途:
トラック

圧縮空気の漏れやタイヤの空気漏れの確認に使用しておりますが、漏れの状態が一目瞭然で重宝してます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「検査剤スプレー/探傷剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする