04611 アロンアルフアEXTRAミニ×4 コニシ 09440365

アロンアルフアEXTRAミニ×4

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(0.5g×4本)
内容量1パック(0.5g×4本)注文コード09440365品番04611
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
619

容器を使いきりの4本に分けることで、瞬間接着剤の保管の難しさを解消し、形態に便利な透明ケースに収納しました。

用途プラスチック・金属・合成ゴム・木材・陶磁器主な用途プラスチック、金属、合成ゴム、木材、陶磁器成分シアノアクリレート系トラスコ品番752-0492寸法(mm)96×17×180質量(g)31危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.002L危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
注意
※接着する面が小さいときは、強く接着できない場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-28
用途: ロッカーの部分補修
サービス業

旧タイプだと開封後時間経過により乾燥し使用不可となるため、1回ごとに少量利用であれば小型タイプは便利。

対象商品 : 09440365
2022-06-18
用途: 部品の接着
株式会社脇田商店

使いきりで便利で余りが出ないので次も便利で使う量がわかります、

対象商品 : 09440365
2022-03-09
用途: エアコン修理
小島メンテナンス建設業・工事業

いつ使うかは予測不能。都度コンビニで購入していましたが、次回使う時は硬化して買いなおし。ケースに入っているのも紛失せずに良いですね。

対象商品 : 09440365
2021-09-24
用途: 色々な部位に接着
サービス業

液量が少ないので使い捨てが出来便利また、手軽です。

対象商品 : 09440365
2018-07-18
用途: 機械のメンテナンス時
電気・ガス・熱供給・水道業

瞬間接着剤は使用したい量に比べて残ってしまう量が断然多くて
時間が経過すると固まりやすくなってしまって次回使用したい時に
固まっていて使えないことが多かった気がする。このミニサイズ使い切りは容器もコンパクトで良いと思います。

対象商品 : 09440365
2017-06-08
用途: 模型工作用

模型工作では頻繁に使うわけではないので、通常量では使い残しをダメにすることが多いので、少量ずつ封を切って使えるのはよい

対象商品 : 09440365
2011-08-12
用途: ワイヤーカット加工での非磁性体の抜け落ち防止の固定に使用しています。
太洋機工株式会社

もっと量が少なくてもよいと思います。

対象商品 : 09440365
2013-04-30
用途: チョットとした補修に
マルヒコ商店

今までの容量の商品では 使用後保管し 再度使おうとすると固まっていたりキャップが外しにくかったりしたが
使い切りでとても便利な商品です 価格的に高額なのがとても残念です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする