画像準備中

RS PRO シーラントガン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09440746 品番174-791
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

RS PRO 174-791シーラーアプリケータガン. RS PRO 174-791 は、最大400 mlの接着剤及びシーラーカートリッジを使用できる手動シーラーガンです。
RS PRO 174-791ディスペンサーは、プロの職人にもDIY愛好家にもお使いいただけます。
簡単に使用でき、プロレベルの仕上げを実現します。
RS PRO 174-791のトリガー比は7:1です。
この力レベルは、ガンがシーラーを長く排出できるため、シリコンシーラーに適しています。
手動シーラーディスペンサー トリガー比 - 7:1 対応カートリッジ容量: 305 / 310 / 380 / 400 ml 対応カートリッジ寸法: 260 mm (長さ) x 50 mm (直径)

仕様
タイプ = シーラントガン
製品の容量 = 305 ml, 310 ml, 380 ml, 400ml
危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする