曜日別特売
MC202-25FS デプスマイクロメータ SK(新潟精機) 09440907

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MC202-25FS デプスマイクロメータ SK(新潟精機) 09440907
MC202-25FS デプスマイクロメータ SK(新潟精機) 09440907

デプスマイクロメータ

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個校正証明書-注文コード09440907品番MC202-25FS
参考基準価格(税別)¥16,900販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

定圧装置付。
測定面超硬チップ付。

用途
深さの測定に
測定範囲(mm)0~25最小読取値(mm)0.01許容誤差最大/4μm付属品PCケース、キースパナエスコ品番EA725FE-2トラスコ品番377-5747材質測定子:高炭素クロム軸受鋼質量(g)265寸法A(mm)101.5寸法D(mm)18寸法E(mm)17寸法B(mm)9寸法C(mm)4.5主な用途深さの測定に材質(ベース)ステンレス最大許容誤差(μm)4RoHS指令(10物質対応)対応特性●高精度深さ測定用マイクロメータです。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●定圧装置付です。校正証明書-
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09440891
2019-06-26
用途: ベアリング組立時

ベアリング組み込み時に外カバーとの間にシムを装着する際に深さを計測する事に使用しました。とても容易に計測出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デプスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする