※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1PRO-61 一連はしご 1PRO型 ピカコーポレイション 09441835 1PRO-61 一連はしご 1PRO型 ピカコーポレイション 09441835 1PRO-61 一連はしご 1PRO型 ピカコーポレイション 09441835 1PRO-61 一連はしご 1PRO型 ピカコーポレイション 09441835

一連はしご 1PRO型

(1件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09441835 品番1PRO-61
参考基準価格(税別)¥135,000 販売価格(税込) ¥92,378
販売価格(税別)
83,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

最大使用質量130kgの業務用1連はしごです。
アルフロジョイント構造で、ねじれやたわみに強く、耐久性に優れています。
JIS1300形規格品

全長(m)6.16 質量(kg)12.5 最大使用荷重(kg)130 踏ざん間隔(mm)340 正面踏ざん有効幅(mm)374 材質アルミ合金製/アルマイト仕上 用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。 トラスコ品番242-9586 最大外形寸法(mm)461 支柱(mm)426(外寸) JIS規格JIS1300形規格品
関連資料:図面(0.05MB)
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品説明動画

PiCa 1連はしご 1ALF【アルフ】、1PRO【プロ】
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09441835
2016-03-15
用途:
植木の剪定作業
建設業・工事業

軽くて持ち運びやすく、とても丈夫だと感じました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はしご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする