※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SCL-150A 四脚アジャスト式脚立 SCL型 ピカコーポレイション 09441932 SCL-150A 四脚アジャスト式脚立 SCL型 ピカコーポレイション 09441932 SCL-150A 四脚アジャスト式脚立 SCL型 ピカコーポレイション 09441932

四脚アジャスト式脚立 SCL型

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 09441932 品番 SCL-150A
参考基準価格(税別)¥34,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

最大段差が約31cmまで対応できるスタンダードタイプの伸縮脚立です。
脚部伸縮操作レバーに新アジャスト機能「ダブルロック機構」を採用!安全性重視の設計です。
安心の55mm幅広踏ざんで昇降しやすく作業性がアップします。
アルマイト加工により耐食性が高く、汚れに強くなりました。
SCL-90A〜SCL-210A:はしご兼用脚立(中折式)
SCL-240A〜SCL-300A:専用脚立(中折式開き止め金具)
SCL-360A:専用脚立(交差式開き止め金具)

天板高さ(m)1.24〜1.55 はしごの長さ(m)2.63〜3.27 収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)1340×545×170 質量(kg)7.2 伸縮脚(mm)310 最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)305 踏ざん踏面幅(mm)55.3 規格Aマーク認定品 用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。 トラスコ品番442-9656 材質アルミ合金製/アルマイト仕上 設置寸法・奥行(mm)927〜1115 設置寸法昇降面(mm)543〜599 アズワン品番64-9075-26 段差対応高さ(cm)約31 収納寸法・幅(mm)545 収納寸法・奥行(mm)170 収納寸法・高さ(mm)1340 脚立タイプ150cmタイプ 天板寸法・幅(mm)303 天板寸法・奥行(mm)172
関連資料:図面(0.12MB)
注意
※この商品は個人様名及び現場、現場事務所への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品説明動画

PiCa 四脚アジャスト式脚立 かるノビ SCL/SCM
この動画は、20人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:124

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09441932
2021-09-03
用途:
配管工事
建設業・工事業

少し重いですが少し勾配や段差がある所に調整ができて重宝してます。

対象商品:
09441914
2021-09-10
用途:
外階段の塗装作業時

段差調整も簡単で、安定感があり重宝しています。天板には乗れないので、ワンサイズ高さのあるものにすればよかったかもしれません。

対象商品:
09441914
2019-12-27
用途:
電気設備の点検や試験に使用
日本テクノ協力会 様

狭隘で段差の有るところでも四脚の調整が出来るだけでなく梯子としても非常に便利である

対象商品:
09441914
2020-08-12
用途:
作業用

そんなに調整して作業するところはないのですが、あれば重宝するし、安全です。

対象商品:
09441914
2019-10-12
用途:
段差場所で使用
不動産業

ロックが十分にかかるので、安心して作業出来ました、安定感も充分に感じられました。いいですね!

対象商品:
09441941
2018-08-30
用途:
階段(四半回転」部の天井の壁紙貼り。

階段の段差が難しく普通の脚立では高さ調整が出来ないので、今回子の脚立を購入しました。階段の一段の高さが21pあり、上の段に片側、もう片側は一段下と、その下の段に設置しなくてはならず、下の段は31pの調整代では不十分でかまし物をして使いましたが、安定も良く充分役に立ちました。
欲を言えば、足の調整代が均一でなく左右で長短つけてもらうと(一番長くて50cm位に)もっと使い勝手が良いと思います。

対象商品:
09441932
2018-07-15
用途:
施工位置に届かない時

H1800の同社アジャスト製品を使用していて、H1200脚立の交換に伴い購入したのですが、全く問題ありません。アジャスト機構もしっかりしており安心できる商品だと思います。

対象商品:
09441941
2016-05-26
用途:
エアコン修理等
建設業・工事業

作業車が軽のワンボックスなので、室内に積める(助手席に人が乗車して)で、重宝しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする