※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

STCR-424 片面使用型アルミ足場板 STCR型 ピカコーポレイション 09442492 STCR-424 片面使用型アルミ足場板 STCR型 ピカコーポレイション 09442492

片面使用型アルミ足場板 STCR型

(3件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 09442492 品番 STCR-424
参考基準価格(税別)¥36,000 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

仮設工業会認定、スタンダードな最軽量タイプのアルミ足場板です。
表面はプレス式ノンスリップ加工・裏面にビード(滑り止めゴム)付きなので安全に作業ができます。
支持間隔1800mm以下でご使用ください。
両端に水ヌキ穴付き。

全長(mm)4000 幅(mm)240 最大使用荷重(kg)120 支持点数3点支持 規格(社)仮設工業会認定品 用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場用の道板・踏板として。 トラスコ品番305-5485 厚さ(mm)32 材質/仕上アルミ合金製 質量(kg)7.3 スパン(m)1.80
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:257

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01789104
2016-11-14
用途:
屋根裏の掃除、外壁のメンテナンス

長さと重量を気にしていたので、この軽さ、長さは大満足でした。

対象商品:
09442483
2016-06-07
用途:
作業場の足場
卸売・小売業

水槽をまたぐために使っていますが、水場で滑る感じがしないのでいいです。

対象商品:
09442483
2016-01-27
用途:
脚立に跨がせて、高所設置の業務用空調機の分解洗浄作業に使用です。

長物なので仕方ないのかも知れませんが、中間点に支点を設けずとも使用可能な3000mm以上の足場板があれば、設置の手間や時間・経費が省けます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

枠組足場の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/600/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

足場板の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/597/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

足場板の労働安全衛生規則について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/asiba_rule/
2023-03-16

「仮設機材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする