17-045 業務用虫取り鳥フン泡クリーナー 古河薬品工業 09442903 17-045 業務用虫取り鳥フン泡クリーナー 古河薬品工業 09442903 17-045 業務用虫取り鳥フン泡クリーナー 古河薬品工業 09442903 17-045 業務用虫取り鳥フン泡クリーナー 古河薬品工業 09442903 17-045 業務用虫取り鳥フン泡クリーナー 古河薬品工業 09442903

業務用虫取り鳥フン泡クリーナー

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4L) 注文コード09442903 品番17-045
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

特殊タンパク質分散剤の働きで車のボディに付着した頑固な虫汚れ&鳥のフンをスピード分解し、強力に除去します。
ガラスの油膜も強力に除去します。

使用方法
1.キズの原因になるので、あらかじめ水をかけ、砂・ホコリ等を洗い流してください。
2.虫等が付着した部分にスプレーして下さい。1分間程度放置し、乾かないうちにスポンジで軽くこすってください。
3.水で十分に洗い流すか、水で湿らせた柔らかい布で完全に拭き取ってください。
用途自動車のボディ、ガラス、バンパー、ヘッドライト、フロントグリルに強固に付着した虫汚れ除去に 付属品専用スプレーボトル、専用スポンジ、ノズル トラスコ品番401-0426 セット内容虫取り剤4L、専用スプレーボトル、専用スポンジ、ノズル 内容量(L)4 液性弱アルカリ性 サイズ(mm)W195×D110×H261 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:517

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09442903
2023-08-17
用途:
社用車の洗車用
有限会社田中ゴム産業 様 (卸売・小売業)

高速道路の移動で虫の攻撃がひどかったがこのクリーナーのおかげで簡単に死骸の除去が可能です。

対象商品:
09442903
2021-03-07
用途:
洗車作業

洗車前に吹きつけてしばらく置いてホースで水をかければへばりついた虫はほぼ落ちてキレイになります
塗装にも特に目立った変化は見られません
簡単便利に使えて良いです

1人が参考にしています
対象商品:
09442903
2020-05-15
用途:
洗車時
株式会社 マルタカ石油 八事 様 (卸売・小売業)

液剤性能も問題無く、スプレーや専用スポンジは
ありがたい。

対象商品:
09442903
2016-02-29
用途:
社用車洗車
株式会社宮一 様

汚れが良く落ちる又虫取り剤も良く落ちました。

2012-07-05
用途:
洗車

へばりついた虫がよく落ちます。スプレーしてしばらく放置してから高圧洗浄機で洗い流せばきれいになりますよ。
ホームセンターなどで売っている虫取り洗剤とは比べ物になりません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カークリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする