2-WAY 80 グリースガン(レバータイプ)

(18件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09443043 品番G301
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

狭い所でも確実に作業ができます。レバーでグリースの吐出量が調整できます。グリースの充てんが簡単に行えます。

動作方式エアー式 付属品(ストレートノズル)115mm 仕様箱入 トラスコ品番798-2704 質量(kg)0.54 容量(g)80(カートリッジ)・120(手詰め)兼用 油槽径(Φmm)35.8 ノズル接続径R1/8 最大圧力(kg/cm2)300 空気吐出量(L/min)170 適合グリースちょう度No.1〜2 危険物の類別非危険物
注意
※グリースは別売りです。
※専用のグリースをご使用ください

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:79

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09443043
2022-07-14
用途:
シャフト

グリスが沢山余っておりそんなに使うものではないので少量をスプーンで手詰めをしました。ジムニーのプロペラシャフトへ注入はみ出すこともなく注入ができました。

対象商品:
09443043
2021-11-29
用途:
機械のメンテナンス時
レーシング サービス ヒロモト 様

小型も欲しいと思い発注いたしました。ありがとうございました。

対象商品:
09443043
2020-12-03
用途:
少量用高圧ガンなので、高価なグリースの給脂に使用
ヤジマワークス 様

一般的な400g用ではなく、少量タイプの高圧グリースガンです。

当方、高価なグリースを複数扱っており、同商品をグリース別に各々に別けて使用しております。

コンパクトなので、狭い場所でのグリースアップも楽です。

1人が参考にしています
対象商品:
09443043
2020-10-12
用途:
車、バイク、日常
有限会社大星電気商会 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

いままで一般的な大きさのものを使っていましたがこの大きさもいい感じで使いやすいです。

対象商品:
09443043
2020-03-26
用途:
バイクのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

スイングアームにグリスを差すために購入しました。
頻繁に使うものでもないので、80g用で十分でした。また、小さいので軽くそれなりに使いやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
58412785
2019-05-18
用途:
バイクのレストア
製造業

小さくて使いやすい。ニップルにも押し付けて使えるし、最高です。

1人が参考にしています
対象商品:
09443043
2017-05-03
用途:
船外機のメンテナンスに使用
NPO法人ちいきしょうがいかつどうしえんせんたー 様 (医療・福祉・介護関連業)

小型で扱いやすく・便利です。助かりました。カートリッジも充実していてありがたい限りです。

対象商品:
58412785
2017-01-05
用途:
機械(ベアリング部)へのグリス補給。
森鋲螺製作所 様

まず、カートリッジタイプのグリスが使用でき、手を汚さずに使用できる。小型で狭い場所でも扱いやすい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07
質問:
「レバーでグリースの吐出量が調整できます」と記載されていますが、どういった単位での調整ができるのですか?
回答:
手動ですので力の入れ加減での調整となります。細かい調整などはできません。
2011-10-31
質問:
[レバーでグリースの吐出量が調整できます]となっているがどういった単位での調整ができるのですか?
回答:
手動ですので力の入れ加減での調整になります。
細かい調整などはできません。
2011-08-30

「グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする