グリースガン用 ストレートノズル(チャッキング付)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09443061 品番G621
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

狭い所でも確実に作業ができます。
ハイドロリックニップル用

寸法(mm)170 接続口径R1/8 用途AZグリースガン専用 仕様チャッキング付 トラスコ品番798-2763 長さ(mm)170 タイプストレート 危険物の類別非危険物

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:84

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09443061
2019-08-23
用途:
グリスアップ
農・林・水産業

今までホースタイプだったのを付け替えました。ユンボではホースタイプだとグリスやりにくいのでこれにしました。

対象商品:
09443061
2013-02-14
用途:
建設機械のグリスアップに使用しています。

とてもスムーズにグリスがはいります。

対象商品:
09443061
2014-10-06
用途:
草刈り機のグリースアップ

草刈り機を会で7-8台持っており、このメンテナンスをしていますが、rグリースガンの使い方を知らない人が使ってよく先端を壊してしまい3個目です。これには注意書きが書いてありこれで壊す人がいなくなればいいのですが。

対象商品:
09443061
2009-07-02
用途:
機械メンテナンスにて使用しています

ノズルにニップルが噛みこんでしまい ニップルが破損してしまうケースが頻繁におこっています。ノズル先端をもう少し改善をお願いしたいです

5人が参考にしています
対象商品:
09443061
2008-08-27
用途:
機械装置軸受けへのグリース注入

チャッキング後にもかかわらず、さらに強く押し当てていてもグリースが漏れてしまう。ちなみに旧来よりずっと使っている同様な製品(メーカー不明)では、チャッキングしただけでもらない。これにはたいへん困っています。
グリースの浪費がすごいです。せっかく期待して買ったのに不満!!!

6人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。
メーカーに要望をあげさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする