グリースガン用 ストレートノズル

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09443095 品番 G612
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

狭い所でも確実に作業ができます。
ハイドロリックニップル用

寸法(mm)250 接続口径R1/8 用途AZグリースガン専用 仕様チャッキングなし トラスコ品番798-2747 長さ(mm)250 危険物の類別非危険物

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:84

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33024643
2025-11-07
用途:
狭い場所のグリスアップに使う予定
サービス業

思っていたのと一緒で狭い空間に入り満足しています。

2024-10-23
用途:
重機、ダンプ、の給油脂用

重機とかダンプカーは、週初めに始業点検と同時に給脂をしていますが、グリスガンノズルは長い物と短い物を使い分けて使用しています。短いノズルの方が作業しやすいですし、長いノズルでないと届かないところもあるし……。

対象商品:
33024652
2020-07-25
用途:
トラックのメンテナンス
卸売・小売業

近所だと、この長さが売ってないので助かります。奥まってるところでもグリスアップが楽です

対象商品:
33024643
2023-05-19
用途:
トラックグリース用
有限会社南部建設 様 (建設業・工事業)

使いやすいのですが、少し長いので一部の箇所で
使用出来ないのが残念です

対象商品:
09443095
2020-01-15
用途:
ダンプのグリスアップ
運輸・通信業

大変満足です。長いのと短いの買いましたが短いのじゃないと出来ない所あるので助かりました。

対象商品:
33024652
2018-12-17
用途:
フォークリフトの整備
その他業種

ノズルが短いと作業は、しにくかったですがこのノズルで、作業が楽になりました。

対象商品:
33024643
2021-08-02
用途:
グリス詰め

先っぽだけ、失くしてしまったので、購入
半年後とかに、出てくるんだよな〜

対象商品:
33024643
2020-11-12
用途:
グリースap
運輸・通信業

トラックの物入れが小さくグリースガンに着けたまま短いのしか入らない。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする