曜日別特売
2.2P-9.5VD 6 給油式ベビコン  圧力開閉器式 日立産機システム 09443332

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

給油式ベビコン 圧力開閉器式

(4件のレビュー)
取扱い終了代引不可地域運賃車上渡し
内容量1台タンク容量(L)80注文コード09443332品番2.2P-9.5VD 6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥296,000

ON-OFFスイッチ標準装備でシンプルな操作性。
サーマルプロテクタ標準装備でモータ焼き付きを防止し、安全性・信頼性にも応える。
さらに保証期間を最大2年に延長可能で、万が一の場合も安心。
メンテナンスカウンタ標準装備により、メンテナンス管理も容易。
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

標準装備品
圧力計
安全弁
ホース継手
ベルト、ベルトカバー
消音器
止め弁
吐出空気量(L/min)265出力(kW)2.2周波数(Hz)60タンク容量(L)80質量(kg)109その他据付及び、取り付けはお客様にて御願いします。最高圧力(MPa)0.93運転方式圧力開閉器式空気取出口1/4B(8A)×2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1280×365×807電源電圧(V)三相 200・220回転速度(min-1[r.p.m])730使用周囲温度(℃)0~40(但し、ドレンの凍結がないこと)シリンダー径(Φmm)72行程(mm)65シリンダー数2運転制御方式圧力開閉器式制御圧力ON-OFF(MPa)0.74~0.93
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※車上渡し商品となります。フォークリフトのご用意をお願い致します。
トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は行えません。
据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
※お届けの際に御不在等で再配達となった場合、別途送料が発生する可能性があります。特に重量物の場合はご注意をお願いします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき19,000/税込20,900
沖縄地方数量1につき24,000/税込26,400
離島数量1につき24,000/税込26,400
コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
094433322.2P-9.5VD 6176435622.2P-9.5VP 62.2P-9.5VD 6 給油式ベビコン  圧力開閉器式 日立産機システム 17643562給油式ベビコン 圧力開閉器式日立産機システム1台
239,800
欠品中
税込263,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09443296
2017-09-06
用途: 機械にエアが必要なので
製造業

100Vで使いやすい
圧の一定あるので安心して
使えます。

対象商品 : 09443305
2013-10-17
用途: 自動ライン

申し分ありません。取り付けも楽にできました。表示の納期は閲覧した時点で信じておりますので、・・・2、3日の納期遅れでしたら仕方ないと思いますが・・。でも、最終的に納期速めてくれた御社のスタッフの誠意は十分に満足しております。出荷有無の途中経過も随時連絡いただき嬉しく思いました。

1が参考にしています
対象商品 : 09443332
2013-01-18
用途: 縫製機械の作動に使用しています。
有限会社佐々木ミシン商会

今まで使用していたコンプレッサーが壊れたので取り替えました。機械的には全く問題ありませんでした。直接SMCのエアドライヤに取り付けただけで使用できました。

2が参考にしています
対象商品 : 09443323
2012-07-21
用途: 作業全般
Make Up Shop ATOMU自動車・二輪車・自転車関連業

他の店より安く購入致しました。
チェンジャー、インパクト等に使用していますが、問題有りません。
商品が届いた時、フォークリフトやユニックが無いと腰痛めます。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする