オイルフリーベビコン 圧力開閉器式

(2件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 タンク容量(L)70 周波数(Hz)50 注文コード09443411 品番1.5OP-9.5GB 5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥322,000
この商品は電圧・タンク容量・周波数など18種類から選べます 他の種類を見る

クリーンなオイルフリーエアーを供給可能。
吐出し空気量が従来機比4〜13%向上し、
単位空気量あたりの省電力化を図りCO2発生量を低減。
オーバーホールサイクルを10,000時間に延長し、ロングメンテナンスを実現。
騒音値を従来機比1〜4dB[A]低減し、低騒音化を実現。
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

付属品
圧力計
安全弁
ホース継手
ベルト、ベルトカバー
消音器
止め弁
空気取出口(1/4B(8A)×1)
標準装備品
圧力計
安全弁
ホース継手
ベルト、ベルトカバー
消音器
止め弁
吐出空気量(L/min)165-170<187> 出力(kW)1.5 周波数(Hz)50 騒音値(dB)71 騒音レベル(dB(A))71 タンク容量(L)70 質量(kg)90 その他据付及び、取り付けはお客様にて御願いします。 最高圧力(MPa)0.93 運転方式圧力開閉器式 空気取出口1/4B(8A)×1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1140×360×842 電源電圧(V)三相 200 回転速度(min-1[r.p.m])880 使用周囲温度(℃)0〜40(但し、ドレンの凍結がないこと) シリンダー径(Φmm)82 行程(mm)60 シリンダー数1 運転制御方式圧力開閉器式 制御圧力ON-OFF(MPa)0.78〜0.93
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※車上渡し商品となります。フォークリフトのご用意をお願い致します。
※お届けの際に御不在等で再配達となった場合、別途送料が発生する可能性があります。特に重量物の場合はご注意をお願いします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥18,000 / 税込 ¥19,800
沖縄地方数量1につき ¥21,000 / 税込 ¥23,100
離島数量1につき ¥21,000 / 税込 ¥23,100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17643666
2021-09-18
用途:
機械のメンテナンス
農・林・水産業

使いやすく良い商品です。
車上渡し商品となります。
トラック上からの荷降ろしなので、リフトの準備はしていましたが、大体の到着時間を連絡いただけたらありがたかったです。
商品は満足です。

3人が参考にしています
対象商品:
17643657
2021-10-08
用途:
オイルミストにして機械に送る。
株式会社都精工 様 (製造業)

メーカー品なので安心。。。。。。。。。。。。。。。。。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする