※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MST075X055 メタルソー 岡崎精工 09443752 MST075X055 メタルソー 岡崎精工 09443752

メタルソー

(6件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 09443752 品番 MST075X055
参考基準価格(税別)¥9,200 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

鋳鉄、鉄鋼の溝入れ加工
一般金属の精密切断加工

外径D(Φmm)75 穴径d(Φmm)25.4 厚さT(mm)5.5 材質MCO(コバルト高速度鋼) 刃数36 厚さ許容差(mm)±0.037

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-18
用途:
サスペンションパーツ製作
いっぴん屋・K-JGK.COM 様 (製造業)

リピート購入です。 現場のフライス機で使っていますが
しっかりと寸法が出て助かっています。
ありがとうございました。また次回も宜しくお願い致します。

対象商品:
04282187
2023-01-31
用途:
丸棒端にスリワリを作製

ステンレス棒に対するスリワリ作製もスムーズに行うことができ満足している。

1人が参考にしています
対象商品:
05831716
2022-12-06
用途:
金属加工に使用

問題なく使用しています、サイドカッター等も岡崎精工使っています、

対象商品:
05831761
2021-03-25
用途:
6t s400鋼 切削作業

切削性、耐久性問題ありません。水溶性切削油で削れます。

対象商品:
05831655
2019-01-16
用途:
趣味の工作

安さでは中国製ですが、やはり信頼のおける日本製は良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
05831655
2014-08-12
用途:
卓上フライス盤ようメタルソー

通常のHSS鋼のメタルソーより切削速度が高いので、使いやすい。
ただ、所詮は、コバルトハイス、その辺をわきまえて、自分は、Alざいの使っています。
通常のHSS鋼と値段的には同等だと思うの、買い機会がある人は、良いかもしれない。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メタルソーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/476/
2023-02-10

「カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする