※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ER2-003S キトーエクセル 懸垂形(単体)(3点ボタン) KITO(キトー) 09443847 ER2-003S キトーエクセル 懸垂形(単体)(3点ボタン) KITO(キトー) 09443847

キトーエクセル 懸垂形(単体)(3点ボタン)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 09443847 品番 ER2-003S
参考基準価格(税別)¥247,610 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800

フック間の短縮化により荷役空間が拡大
3tまでのロードチェーン1本掛で操作が向上
C・Hメーター採用でメンテナンスが容易に
フリクションクラッチ採用で安全性がさらに向上。
荷重を支持する強靭なフレーム。頻度が多い場所での使用に最適です。負荷時間率60%EDを実現。

定格荷重(t)0.25 揚程(m)4 電源(V)3相200(50/60Hz)、220(60Hz) 巻上げ速度(50Hz/60Hz)(m/s)0.152/0.182 フック間最短距離(mm)350 種別1速形 質量(kg)27 等級M5 電源3相200V(50/60Hz)220(60Hz)共通 寸法d(mm)219 寸法a(mm)478 寸法D(mm)430 寸法e(mm)259 寸法b(mm)321 寸法h(mm)99 寸法g(mm)27 寸法f(mm)260 寸法i(mm)93 オシボタンコード長さL(m)3.5 反復定格(%ED)60
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ロードチェーンは焼入れチェーンのため継ぎたしが出来ません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気チェーンブロック
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/790/
2023-03-17

「電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする