※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ER2-020L キトーエクセル 懸垂形(単体)(3点ボタン) KITO(キトー) 09444032 ER2-020L キトーエクセル 懸垂形(単体)(3点ボタン) KITO(キトー) 09444032

キトーエクセル 懸垂形(単体)(3点ボタン)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 09444032 品番 ER2-020L
参考基準価格(税別)¥423,780 販売価格(税込) ¥461,780
販売価格(税別)
419,800

フック間の短縮化により荷役空間が拡大
3tまでのロードチェーン1本掛で操作が向上
C・Hメーター採用でメンテナンスが容易に
フリクションクラッチ採用で安全性がさらに向上。
荷重を支持する強靭なフレーム。頻度が多い場所での使用に最適です。負荷時間率60%EDを実現。

定格荷重(t)2 揚程(m)6 電源(V)3相200(50/60Hz)、220(60Hz) 巻上げ速度(50Hz/60Hz)(m/s)0.0617/0.0733 フック間最短距離(mm)575 種別1速形 質量(kg)79.6 出力(kW)1.8 等級M4 電源3相200V(50/60Hz)220(60Hz)共通 寸法d(mm)308 寸法a(mm)646 寸法D(mm)643 寸法e(mm)338 寸法b(mm)427 寸法h(mm)160.5 寸法g(mm)39 ロードチェーン線径(mm)×掛数10.2×1 寸法f(mm)584.5 寸法i(mm)137.5 オシボタンコード長さL(m)5.5 反復定格(%ED)60 試験荷重(t)2.5 基本本体E
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ロードチェーンは焼入れチェーンのため継ぎたしが出来ません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気チェーンブロック
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/790/
2023-03-17

「電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする