※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITO(キトー)
KITO(キトー)の 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
KITO(キトー)の 電気チェーンブロック
KITO(キトー)の 電気チェーンブロック本体
キトーエクセル2速インバーター形(2点ボタン)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
定格荷重(t)
0.25
揚程(m)
4
注文コード
09444066
品番
ER2-003IS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥232,300
この商品は
定格荷重・揚程・巻上げ速度
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
定格荷重(t)
0.25
揚程(m)
4
種別
2速インバータ形
等級
M5
電源
3相200V(50/60Hz)220(60Hz)共通
オシボタンコード長さL(m)
3.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ロードチェーンは焼入れチェーンのため継ぎたしが出来ません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
09444066
ER2-003IS
07790956
ER2-003IS-4
キトーエクセルER2 2速インバータ形・懸垂形(単体)
KITO(キトー)
1個
¥
289,800
税込
¥
318,780
注文コードが変更になりました