※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITO(キトー)
KITO(キトー)の 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
KITO(キトー)の 電気チェーンブロック
KITO(キトー)の 電気チェーンブロック本体
キトーエクセル2速インバーター形(2点ボタン)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
定格荷重(t)
0.49
揚程(m)
4
巻上げ速度(50Hz/60Hz)(m/s)
0.0750/0.0125・0.0063
注文コード
09444075
品番
ER2-004IL
参考基準価格(税別)
¥323,540
販売価格(税込)
¥351,780
販売価格(税別)
¥
319,800
バスケットに入れる
この商品は
定格荷重・揚程・巻上げ速度
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
定格荷重(t)
0.49
揚程(m)
4
巻上げ速度(50Hz/60Hz)(m/s)
0.0750/0.0125・0.0063
フック間最短距離(mm)
370
種別
2速インバータ形
質量(kg)
32
出力(kW)
0.56
等級
M5
電源
3相200V(50/60Hz)220(60Hz)共通
寸法d(mm)
300
寸法a(mm)
571
寸法D(mm)
490
寸法e(mm)
271
寸法b(mm)
348
寸法h(mm)
113
試験荷重(kg)
613
寸法g(mm)
27
ロードチェーン線径(mm)×掛数
0.6×1
寸法f(mm)
283
オシボタンコード長さL(m)
3.5
反復定格(%ED)
40/20
試験荷重(t)
613kg
基本本体
C
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ロードチェーンは焼入れチェーンのため継ぎたしが出来ません。