画像準備中

RS PRO 単一充電池 HR20 あり

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09444307 品番199-781
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

電池は並列接続しないでください。
すべての電池は残留電荷のみの状態で提供されます。
ご使用の前に連続充電速度で充電してください。
RS、高温タグ付き. 緊急照明装置との併用向け、バックアップ用途の電圧: 1.2 V

仕様
製品レンジ = RS PRO
電池種類 = ニッケル水素電池
容量 = 7Ah
サイズ = 単一形
端子形状 = タグ付
公称電圧 = 1.2V
動作温度範囲 = 0 → +70℃
動作温度 Max = +70℃
動作温度 Min = 0℃
IEC規格 = HR20
低自己放電特性 = あり
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電式電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする